4,47 €/ Unitéhors TVA
5,41 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3101 |
Constructeur ID | 3101 06 60 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 10x1 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | M10x1 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 4 mm |
H | 13 mm |