Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 21 Piquage droit mâle Ø6mm x G1/2

  • ERIKS:23212316
  • Fabricant:0820099206431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 06 21
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/2
D
6 mm
E
7.5 mm
F1
24 mm
F2
4 mm
H
20 mm