Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 10 Piquage droit mâle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214214
  • Fabricant:0820099205793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

402 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
4 mm
H
13 mm