3,45 €/ Unitéhors TVA
4,17 €TVA incluse
608 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3101 |
Constructeur ID | 3101 04 19 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3 mm |
F1 | 9 mm |
F2 | 2.5 mm |
H | 14 mm |