Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 04 13 Piquage droit mâle Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23214782
  • Fabricant:0820099205298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,25 €/ Unitéhors TVA

3,93 €TVA incluse

644 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 04 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
4 mm
E
5.5 mm
F1
16 mm
F2
3 mm
H
10.5 mm