Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 04 10 Piquage droit mâle Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214213
  • Fabricant:0820099205120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

248 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 04 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
3 mm
H
11.5 mm