Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 03 09 Piquage droit mâle Ø3mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216393
  • Fabricant:0820099205007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3101
Constructeur ID
3101 03 09
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M3x0.5
D
3 mm
E
2.5 mm
F1
8 mm
H
12.5 mm