Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3091 08 13 Raccord à visser auto-obturant Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216391
  • Fabricant:0820099201979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,23 €/ Unitéhors TVA

18,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3091
Constructeur ID
3091 08 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
8 mm
E
11 mm
F
14 mm
H
25.5 mm
H1
13.5 mm
T
9 mm