22,01 €/ Unitéhors TVA
26,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3091 |
Constructeur ID | 3091 08 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Oscillation | Non |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
E | 6.5 mm |
F | 14 mm |
H | 25 mm |
H1 | 10.5 mm |
T | 7.5 mm |