Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3091 06 10 Raccord à visser auto-obturant Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216389
  • Fabricant:0820099201870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3091
Constructeur ID
3091 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Oscillation
Non
C
R1/8
D
6 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
H
19.5 mm
H1
9.5 mm
T
7.5 mm