Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3018 08 13 Piquage droit mâle Banjo simple Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216381
  • Fabricant:0820099200767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,09 €/ Unitéhors TVA

11,00 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3018
Constructeur ID
3018 08 13
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
R1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
13.5 mm
H
22.5 mm
L
27 mm
L1
9.5 mm