Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3018 08 10 Piquage droit mâle Banjo simple Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23216380
  • Fabricant:0820099200712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3018
Constructeur ID
3018 08 10
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
R1/8
D
8 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
18.5 mm
L
25 mm
L1
7 mm