Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1873 11 18 Grossisseur acier inox 316L NPT1/8xNPT3/8

  • ERIKS:23216353
  • Fabricant:0820099196961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,73 €/ Unitéhors TVA

73,48 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1873
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
1/8 mm
C2
3/8
E
14 mm
L
25 mm