Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1873 11 14 Grossisseur acier inox 316L NPT1/8xNPT1/4

  • ERIKS:23215670
  • Fabricant:0820099196930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,72 €/ Unitéhors TVA

38,38 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1873
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
1/8 mm
C2
1/4
E
14 mm
L
25 mm