Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1872 18 14 Réduction verkleiner acier inox 316L NPT3/8xNPT1/4

  • ERIKS:11606298
  • Fabricant:0820099196848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,91 €/ Unitéhors TVA

43,45 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1872
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
F
19 mm
L
16.5 mm