Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 22 Traversée de cloison égale acier inox 316L NPT1/2

  • ERIKS:11606295
  • Fabricant:0820099196725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,69 €/ Unitéhors TVA

102,47 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1871
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
NPT1/2 mm
F
32 mm
F1
36 mm
K
22 mm
L
29 mm
L1
6 mm
T
28.5 mm