84,62 €/ Unitéhors TVA
102,39 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1871 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | NPT3/8 mm |
F | 30 mm |
F1 | 32 mm |
K | 18 mm |
L | 23 mm |
L1 | 5 mm |
T | 26.5 mm |