Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 14 Traversée de cloison égale acier inox 316L NPT1/4

  • ERIKS:11606293
  • Fabricant:0820099196664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,26 €/ Unitéhors TVA

82,59 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1871
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
NPT1/4 mm
F
24 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
5 mm
T
20.5 mm