29,59 €/ Unitéhors TVA
35,80 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1871 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur (NPT) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | NPT1/8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
K | 9 mm |
L | 14 mm |
L1 | 5 mm |
T | 16.5 mm |