Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1870 22 22 Manchon acier inox 316L femelle/femelle NPT1/2

  • ERIKS:23216352
  • Fabricant:0820099196602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,50 €/ Unitéhors TVA

59,90 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1870
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
NPT1/2 mm
F
27 mm
L
35 mm