Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1870 11 11 Manchon acier inox 316L femelle/femelle NPT1/8

  • ERIKS:23216349
  • Fabricant:0820099196510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,11 €/ Unitéhors TVA

27,96 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1870
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
NPT1/8 mm
F
14 mm
L
19 mm