Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 21 22 Adapteur acier inox 316L R1/2xNPT1/2

  • ERIKS:11606291
  • Fabricant:0820099196473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,32 €/ Unitéhors TVA

65,73 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1867
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R1/2 mm
C2
NPT1/2
E
15.5 mm
F
27 mm
L
37.5 mm