Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 17 18 Adapteur acier inox 316L R3/8xNPT3/8

  • ERIKS:11606290
  • Fabricant:0820099196442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,00 €/ Unitéhors TVA

60,50 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1867
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
NPT3/8
E
12 mm
F
22 mm
L
29.5 mm