35,89 €/ Unitéhors TVA
43,43 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1867 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | NPT1/4 |
E | 11.5 mm |
F | 17 mm |
L | 28.5 mm |