Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 10 11 Adapteur acier inox 316L R1/8xNPT1/8

  • ERIKS:11606288
  • Fabricant:0820099196374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,22 €/ Unitéhors TVA

34,15 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1867
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (NPT)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R1/8 mm
C2
NPT1/8
E
8 mm
F
14 mm
L
21 mm