Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1864 22 21 Adapteur acier inox 316L NPT1/2xG1/2

  • ERIKS:23215398
  • Fabricant:0820099196060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,27 €/ Unitéhors TVA

59,62 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1864
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
15 mm
F
27 mm
L
39.5 mm