Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1864 11 10 Adapteur acier inox 316L NPT1/8xG1/8

  • ERIKS:23216339
  • Fabricant:0820099195971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,79 €/ Unitéhors TVA

31,21 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1864
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (NPT)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
7.5 mm
F
14 mm
L
21.5 mm