Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 34 27 Réduction acier inox 316L R1xG3/4

  • ERIKS:23216338
  • Fabricant:0820099195940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,22 €/ Unitéhors TVA

49,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1863
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R1 mm
C2
G3/4
F
36 mm
L
28.5 mm