Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 21 17 Réduction acier inox 316L R1/2xG3/8

  • ERIKS:23216336
  • Fabricant:0820099195889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

34,76 €/ Unitéhors TVA

42,06 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1863
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R1/2 mm
C2
G3/8
F
22 mm
L
21 mm