Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 13 10 Réduction acier inox 316L R1/4xG1/8

  • ERIKS:23216333
  • Fabricant:0820099195766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

21,26 €/ Unitéhors TVA

25,72 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1863
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/8
F
14 mm
L
16 mm