Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 21 17 Manchon de réduction reductie acier inox 316L femelle/femelle G1/2x G3/8

  • ERIKS:23216330
  • Fabricant:0820099195674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,72 €/ Unitéhors TVA

55,32 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1862
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
G1/2 mm
C2
G3/8
F
27 mm
L
29 mm