Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 21 13 Manchon de réduction reductie acier inox 316L femelle/femelle G1/2x G1/4

  • ERIKS:23216329
  • Fabricant:820099195650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,06 €/ Unitéhors TVA

52,10 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1862
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
G1/2 mm
C2
G1/4
F
27 mm
L
28.5 mm