Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1861 27 34 Grossisseur acier inox 316L R3/4xG1

  • ERIKS:23216327
  • Fabricant:0820099195520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,89 €/ Unitéhors TVA

70,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1861
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R3/4 mm
C2
G1
E
19 mm
F
41 mm
L
43.5 mm