Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1861 17 21 Grossisseur acier inox 316L R3/8xG1/2

  • ERIKS:23216325
  • Fabricant:0820099195469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,71 €/ Unitéhors TVA

58,94 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1861
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
G1/2
E
15 mm
F
27 mm
L
33 mm