Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 27 27 Manchon acier inox 316L femelle/femelle G3/4

  • ERIKS:23216319
  • Fabricant:0820099195285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,02 €/ Unitéhors TVA

58,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1855
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G3/4 mm
F
14 mm
L
35 mm