Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 21 21 Manchon acier inox 316L femelle/femelle G1/2

  • ERIKS:23215240
  • Fabricant:0820099195254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

44,89 €/ Unitéhors TVA

54,32 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1855
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/2 mm
F
27 mm
L
32 mm