Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 17 17 Manchon acier inox 316L femelle/femelle G3/8

  • ERIKS:23214884
  • Fabricant:0820099195223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

34,67 €/ Unitéhors TVA

41,95 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1855
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G3/8 mm
F
22 mm
L
25 mm