Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 13 13 Manchon acier inox 316L femelle/femelle G1/4

  • ERIKS:23214853
  • Fabricant:0820099195193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

25,92 €/ Unitéhors TVA

31,36 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

22 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1855
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/4 mm
F
17 mm
L
24 mm