200,32 €/ Unitéhors TVA
242,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1845 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C | G1 mm |
F1 | 40 mm |
H | 50 mm |
J | 32 mm |
L/2 | 50 mm |