Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 27 27 Té égal acier inox 316L G3/4

  • ERIKS:23216316
  • Fabricant:0820099195056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,89 €/ Unitéhors TVA

237,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1845
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G3/4 mm
F1
33 mm
H
43.5 mm
J
22 mm
L/2
43.5 mm