Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 21 21 Té égal acier inox 316L G1/2

  • ERIKS:23216315
  • Fabricant:0820099195025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,62 €/ Unitéhors TVA

204,03 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1845
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/2 mm
F1
28 mm
H
38 mm
J
23 mm
L/2
38 mm