59,04 €/ Unitéhors TVA
71,44 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1844 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
C1 | R1/8 mm |
C2 | G1/8 |
E | 7.5 mm |
G | 15 mm |
H | 20.5 mm |
J | 10 mm |
L | 22.5 mm |