Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 34 34 Equerre égale acier inox G1

  • ERIKS:23216314
  • Fabricant:0820099194721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,46 €/ Unitéhors TVA

225,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1843
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1 mm
E
19 mm
G
40 mm
J
32 mm
L
52 mm