Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 27 27 Equerre égale acier inox G3/4

  • ERIKS:23216313
  • Fabricant:0820099194677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,15 €/ Unitéhors TVA

199,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1843
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G3/4 mm
E
16.5 mm
G
33 mm
J
22 mm
L
43.5 mm