Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 17 17 Equerre égale acier inox G3/8

  • ERIKS:23216311
  • Fabricant:0820099194615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,70 €/ Unitéhors TVA

109,75 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1843
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G3/8 mm
E
11.5 mm
G
23.5 mm
J
18 mm
L
29 mm