Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 13 13 Equerre égale acier inox G1/4

  • ERIKS:23215603
  • Fabricant:0820099194585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,97 €/ Unitéhors TVA

85,87 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1843
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/4 mm
E
11 mm
G
18.5 mm
J
15 mm
L
26.5 mm