Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 10 10 Equerre égale acier inox G1/8

  • ERIKS:23215604
  • Fabricant:0820099194554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,37 €/ Unitéhors TVA

58,53 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1843
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
C
G1/8 mm
E
7.5 mm
G
17.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm