Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 12 13 Douille annelée pour tuyau pour caoutchouc Ø12x13mm

  • ERIKS:23216304
  • Fabricant:0820099193861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,57 €/ Unitéhors TVA

68,45 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1822
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
13 mm
D1
12 mm
D2
13 mm
D3
15 mm
L
50 mm
L1
29.5 mm
T
13 mm