Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 12 10 Douille annelée pour tuyau pour caoutchouc Ø12x10mm

  • ERIKS:23565059
  • Fabricant:820099193847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,99 €/ Unitéhors TVA

64,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1822
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
10 mm
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
12.2 mm
L
43 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm