Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 10 10 Douille annelée pour tuyau pour caoutchouc Ø10x10mm

  • ERIKS:23216302
  • Fabricant:0820099193809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,47 €/ Unitéhors TVA

63,49 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1822
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
10 mm
D1
10 mm
D2
10 mm
D3
12.5 mm
L
43 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm